Panasonic(パナソニック)
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 スレート用 吊金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77465276
品番
KK3333S
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
スライド式
材質
ステンレス
適合サイズ
折版120Ⅰ型
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)