曜日別特売
KZA0927 Archi-spec TOI 45 排水ます Panasonic(パナソニック) 77465301

Archi-spec TOI 45 排水ます

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色マットホワイト
内容量1個注文コード77465301品番KZA0927
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。

用途
枝管からの雨水をたてに落とす部材です。
色
マットホワイト
適合
Archi-spec TOI 45
接続
たてとい直結
枝管
たてとい60・VU50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする