Panasonic(パナソニック)
吊具 正面打ち出なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77465459
品番
KZA96600PB
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
勾配なし
材質
ポリカーボネート
色
ブラック
サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
適合サイズ
(Archi-spec TOI)AG120