ステンレス用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(5kg)
ワイヤー径(Φmm)
0.9
注文コード
77472870
品番
WEL FCW 308LT【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥32,98026,980

低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。

用途
SUS 304、304Lの溶接
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ワイヤー径(Φmm)
0.9
JIS規格
Z3323 TS308L-FB0
AWS規格
A5.22 E308LT0-1/4
伸び(%)
42(一例)
溶接電流(A)
(下向)120~130、(立向上進)60~80
引張強度(MPa)
561(一例)
0.2%耐力(MPa)
384(一例)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ワイヤー種類
フラックス入り
注意
※開先内の異物、湿気、油脂などは完全に除去してください。※オーステナイト系、オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼を溶接する場合は、原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。尚、マルテンサイト系及びフェライト系ステンレス鋼の場合は割れ防止の為適正な余熱、パス間温度管理を行って下さい。※シールドガスは炭酸ガスを使用し、20L/minの流量で溶接して下さい。※ワイヤのエクステンション(突出し長さ)は15~25mm程度で溶接して下さい。※ワイヤは開封後湿気の多い場所に長く置かないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする