曜日別特売
CP-666-1【ワケあり】 アグリ下駄 TAKIGEN(タキゲン) 77473457

CP-666-1【ワケあり】 アグリ下駄 TAKIGEN(タキゲン) 77473457
CP-666-1【ワケあり】 アグリ下駄 TAKIGEN(タキゲン) 77473457
CP-666-1【ワケあり】 アグリ下駄 TAKIGEN(タキゲン) 77473457
CP-666-1【ワケあり】 アグリ下駄 TAKIGEN(タキゲン) 77473457

アグリ下駄

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1足注文コード77473457品番CP-666-1【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9808,798

ちょっと高いところの農作業に最適!
地面との接地面が広く、安定しています。
発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。
面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)タイプ下駄本体特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質特殊ポリスチレンフォーム質量(kg)1.2高さ(cm)30適合寸法(cm)足:22~33許容質量(kg)100

商品説明動画

アグリ台とアグリ下駄 | タキゲン アグリ場
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-19
用途: 内装作業
建設業・工事業

これはすごい!下駄自体すごく軽いし、何より安定感が抜群!作業効率も上がり今まで脚立の上り下りをしていたので疲れにくくなった。ひとついえば足を固定するバンドをもっと素早く脱着できるようになれば良いと思うが今のままでも完璧です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする