曜日別特売
UV14-A UV殺菌灯装置 環境テクノス 77484727

UV殺菌灯装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77484727
品番
UV14-A
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

装置内に通水することで水を殺菌できます。横置きでも縦置きでも使用できます。
ランプ切れの警告灯付です。

付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304 UV用接水保護管/石英
接続口径
1/4インチPF(オスネジ)
電力(W)
14
温度(℃)
通液:1~40
大きさ
350×64×78mm
ランプ寿命
約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
効率
殺菌:約95%以上
標準流量
10L/分
注意
※井戸水などで処理水にゴミが混入している場合は、殺菌効率が低下するため、通水前に流量に応じたカートリッジフィルタでの前処理が必要になります。
※受水口に別途ゴミ取りフィルタが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする