NewHikari
ローレットナット 段付 鉄クローム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
20
16
¥279
20
¥329
24
¥429
30
¥519
36
¥669
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77608986
品番
SH-NTT20-M5
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。
厚さ(mm)
5
質量(g)
12.6
寸法A(mm)
12
寸法D(Φmm)
20
寸法M
M5
材質
スチール(鉄)