NewHikari
ローレットナット 平型 鉄クローム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
30
16
¥259
20
¥289
24
¥379
30
¥499
36
¥649
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77609056
品番
SH-NFT20-M8
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。
厚さ(mm)
8
質量(g)
32.6
寸法A(mm)
8
寸法D(Φmm)
30
寸法M
M8
材質
スチール(鉄)