SH-NTS20-M10 ローレットナット 段付 ステンレス NewHikari 77609099

SH-NTS20-M10 ローレットナット 段付 ステンレス NewHikari 77609099
SH-NTS20-M10 ローレットナット 段付 ステンレス NewHikari 77609099

ローレットナット 段付 ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)36
内容量1個注文コード77609099品番SH-NTS20-M10
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。
高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。

厚さ(mm)
10
質量(g)
87.2
寸法A(mm)
23
寸法D(Φmm)
36
寸法M
M10
材質
ステンレスSUS304製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする