SH-NFT20-M10 ローレットナット 平型 鉄クローム NewHikari 77609135

SH-NFT20-M10 ローレットナット 平型 鉄クローム NewHikari 77609135
SH-NFT20-M10 ローレットナット 平型 鉄クローム NewHikari 77609135

ローレットナット 平型 鉄クローム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)36
内容量1個注文コード77609135品番SH-NFT20-M10
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。

厚さ(mm)
10
質量(g)
61.8
寸法A(mm)
10
寸法D(Φmm)
36
寸法M
M10
材質
スチール(鉄)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする