NewHikari
ローレットナット 段付 ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
30
16
¥409
20
¥599
24
¥879
30
¥1,198
36
¥1,598
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77609178
品番
SH-NTS20-M8
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。
高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。
厚さ(mm)
8
質量(g)
44.8
寸法A(mm)
18
寸法D(Φmm)
30
寸法M
M8
材質
ステンレスSUS304製