NewHikari
ローレットナット 段付 鉄クローム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
30
16
¥279
20
¥329
24
¥429
30
¥519
36
¥669
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77609196
品番
SH-NTT20-M8
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。
厚さ(mm)
8
質量(g)
44.8
寸法A(mm)
18
寸法D(Φmm)
30
寸法M
M8
材質
スチール(鉄)