SH-NTT20-M4 ローレットナット 段付 鉄クローム NewHikari 77609300

SH-NTT20-M4 ローレットナット 段付 鉄クローム NewHikari 77609300
SH-NTT20-M4 ローレットナット 段付 鉄クローム NewHikari 77609300

ローレットナット 段付 鉄クローム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)16
内容量1個注文コード77609300品番SH-NTT20-M4
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。

厚さ(mm)
4
質量(g)
7
寸法A(mm)
10
寸法D(Φmm)
16
寸法M
M4
材質
スチール(鉄)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする