NewHikari
ローレットナット 段付 鉄クローム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
36
16
¥279
20
¥329
24
¥429
30
¥519
36
¥669
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77609336
品番
SH-NTT20-M10
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。
厚さ(mm)
10
質量(g)
87.2
寸法A(mm)
23
寸法D(Φmm)
36
寸法M
M10
材質
スチール(鉄)