曜日別特売
- 一斗缶(専用外箱付き) GA(グリーンエース) 77657072

 

- 一斗缶(専用外箱付き) GA(グリーンエース) 77657072
- 一斗缶(専用外箱付き) GA(グリーンエース) 77657072

一斗缶(専用外箱付き)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77657072
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
スチール
容量(L)
18
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×349
口内径(Φmm)
32.5
口外径(Φmm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77657072
2022-02-21
用途: 中身を入れての輸送に使用。
株式会社マツザキ 様(卸売・小売業)

金属プロテクターが取り付けてあります。外して中身を入れ後にフタをした時に金属プロテクターを使用したいのですが使えません。輸送時等の不可抗力時のフタが取れるのを防ぐ為に使いたかったです。金属プロテクターは同梱を希望します。
その他は価格等とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 77657072
2014-12-25
用途: イベント時の油の移送に!

軽くて使い勝手が良い!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする