ヒューイット
ツーリングバイス(BT50用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77708691
品番
50528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
用途
刃物、コレット、プルスタッドの取り付け、取り外し時にツーリングを固定します
幅(mm)
150
高さ(mm)
175
質量(g)
1750
奥行(mm)
155
適合規格
BT50
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.92MB)