曜日別特売
ERH3 エレホン(急結セメント) FSC藤原産業 77797575

エレホン(急結セメント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
硬化時間(分)凝結時間:2~15
内容量1缶注文コード77797575品番ERH3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

接着力に優れた緻密な止水モルタルです。止水の他に土木・建築及び石材工事等に広い用途があります
少量の水を加え、素早く練り合わせることにより、粘着性の高いモルタルになります
低温時における、地下水・上下水道・トンネル・構造物のキレツ・ジャンカ・打継ぎ・カルバートのジョイントなどからの漏水箇所の補修も可能です

質量(kg)20(5kg×4袋)種類#300 5M硬化時間(分)凝結時間:2~15危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする