弘進ゴム
婦人 あぐりパンツ LA-02
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
グレー
ベージュ
サイズ
LL
L
LL
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77798765
品番
H0317EN-2LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
農業、園芸作業に最適な女性用ポリエステルパンツ。
水をはじいて汚れにくい撥水生地を使用。約110gの軽量設計で軽くて快適な着心地。
裾ストレッチニットテープ仕様
色
ベージュ
サイズ
LL
質量(g)
110
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
L/S:128/58
総丈(cm)
106
素材
ポリエステル100%(水をはじきやすいアクリルコーティングはっ水加工)