弘進ゴム
婦人 あぐりパンツ LA-02
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ベージュ
サイズ
L
L
LL
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77798799
品番
H0317EM-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
農業、園芸作業に最適な女性用ポリエステルパンツ。
水をはじいて汚れにくい撥水生地を使用。約110gの軽量設計で軽くて快適な着心地。
裾ストレッチニットテープ仕様
色
グレー
サイズ
L
質量(g)
100
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
L/S:124/56
総丈(cm)
103
素材
ポリエステル100%(水をはじきやすいアクリルコーティングはっ水加工)