H0317EM-2LL 婦人 あぐりパンツ LA-02 弘進ゴム 77798817

H0317EM-2LL 婦人 あぐりパンツ LA-02 弘進ゴム 77798817
H0317EM-2LL 婦人 あぐりパンツ LA-02 弘進ゴム 77798817
H0317EM-2LL 婦人 あぐりパンツ LA-02 弘進ゴム 77798817
H0317EM-2LL 婦人 あぐりパンツ LA-02 弘進ゴム 77798817

婦人 あぐりパンツ LA-02

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色グレー
サイズLL
内容量1着注文コード77798817品番H0317EM-2LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

農業、園芸作業に最適な女性用ポリエステルパンツ。
水をはじいて汚れにくい撥水生地を使用。約110gの軽量設計で軽くて快適な着心地。
裾ストレッチニットテープ仕様

色
グレー
サイズ
LL
質量(g)
110
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
L/S:128/58
総丈(cm)
106
素材
ポリエステル100%(水をはじきやすいアクリルコーティングはっ水加工)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする