曜日別特売
ACF41-W 1ドア冷凍庫 アビテラックス 77878188

メイン画像

1ドア冷凍庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台(41L)注文コード77878188品番ACF41-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ちょうどいいサイズのセカンド冷凍庫

定格電圧(V)100 50/60Hz本体質量(kg)(約)21.5電源コード(m)1.8冷却方式冷気自然対流方式(直冷式)本体サイズ(mm)(約)幅475×奥行450×高さ620冷媒R600a/25g庫内寸法(mm)(約)幅350×奥行325×高さ442(最大値)運転音(約)24dBRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)123(2021年基準JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)定格内容積(L)41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする