冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L 前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース

冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L  前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L  前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L  前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L  前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L  前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L  前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L  前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース - YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L  前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース - YAMAZEN(山善)

幅47.5cmのスリム設計の霜取り不要の冷凍庫
霜取り不要ファン式冷凍庫
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル

用途
セカンド冷凍庫 一人暮らし 二人暮らし ファミリー おしゃれ おすすめ ノンフロン 省エネ
質量(kg)
28
色
ホワイト
容量(L)
93
運転音(dB)
29
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.5×56.5×97.7
年間消費電力量(kWh/年)
290(50Hz/60Hz)
内容量
1台
関連資料:(3.52MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80799848ZF-FU90(W)
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする