冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース
幅47cmのスリム設計
シングル3段タイプの冷凍庫
冷蔵・冷凍の1台2役
使いやすい庫内フラット構造
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル
- 用途
- セカンド冷凍庫 前開き ノンフロン まとめ買い 冷蔵庫 耐熱トップテーブル 庫内フラット
- 質量(kg)
- 21
- 色
- ホワイト
- 容量(L)
- 65
- 運転音(dB)
- 29
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 47×45×86
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 152(50Hz/60Hz)
- 内容量
- 1台
関連資料:(3.57MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ





























