冷蔵庫 マット 透明 カット可能 傷防止 凹み防止 台所 床保護マット
冷蔵庫の重みによる床ダメージを防ぐ!インテリアを邪魔しないクリアタイプの冷蔵庫マットです。水や油をこぼしてもサッと拭き取るだけで、お手入れ簡単。はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。
- 用途
- フローリングを湿気や汚れ、傷から守る、防水・防傷の冷蔵庫マットです。
厚さ約2mmのPVC製マットが、冷蔵庫を直接床に置いたときの傷やへこみ、シミなどのトラブルを防ぎ、きれいな状態を保ちます。
PVC製のため、水や油をこぼしてもサッと拭き取るだけで、汚れが残りにくくお手入れが簡単です。
クリアタイプなのでお部屋の雰囲気を邪魔しません。
はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。
表面は細かなシボ加工がされているため、小さな傷が目立ちにくく、ゴミやホコリも付きにくいです。
500L以下(目安)の冷蔵庫に対応します。
耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。
お届け時に巻き癖が付いている場合があります。数回反対方向に巻き直したり、重しを置いたりして、平らにしてからご使用ください。
巻き癖が取れにくい場合は、ドライヤーの温風を離れた位置から当て、様子を見ながら軽く温めてください(同じ箇所に当て続けないでください)。
- 対応製品
- ~500Lの冷蔵庫 ※目安
- 材質
- PVC
- 質量(kg)
- 約1.2
- 色
- クリア
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (約)700×650×2
- 耐熱温度(℃)
- 約80
- 内容量
- 1個
家電 の新着商品
カテゴリ
























![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82631660-260903-02.jpg)








