曜日別特売
GK-299/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908236

GK-299/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908236
GK-299/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908236
GK-299/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908236
GK-299/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908236
GK-299/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908236
GK-299/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908236
GK-299/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908236
GK-299/M GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908236

GK-299 メカニックニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1箱(50枚)注文コード77908236品番GK-299/M
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
長さ(mm)
中指:83
幅(mm)
手のひら:95
全長(mm)
240
ブラック
サイズ
M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする