コミネ
GK-299 メカニックニトリルグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
M
XL
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
77908245
品番
GK-299/XL
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
中指:87
幅(mm)
手のひら:115
全長(mm)
240
色
ブラック
サイズ
XL