曜日別特売
GK-299/L GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908261

GK-299/L GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908261
GK-299/L GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908261
GK-299/L GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908261
GK-299/L GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908261
GK-299/L GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908261
GK-299/L GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908261
GK-299/L GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908261
GK-299/L GK-299 メカニックニトリルグローブ コミネ 77908261

GK-299 メカニックニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1箱(50枚)注文コード77908261品番GK-299/L
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
長さ(mm)
中指:85
幅(mm)
手のひら:105
全長(mm)
240
ブラック
サイズ
L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする