曜日別特売

ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺(mm)16
対辺寸法(mm)16
内容量1個注文コード77997301品番3S-16LHP
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2239
全長(mm)
54
対辺(mm)
16
対辺寸法(mm)
16
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする