TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺(mm)
22
16
17
22
対辺寸法(mm)
22
16
17
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77997520
品番
3S-22LHP
参考基準価格(税別)
¥1,755
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2244
全長(mm)
64
対辺(mm)
22
対辺寸法(mm)
22
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。