曜日別特売

鋼製オープンドラム缶

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78036318
品番
KD-050BST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。
外装色はグリーン色が標準です。
KD-200BSTはJESCO指定容器で、PCB廃棄物の保管・運搬に最適です。また固体用UN標示可能です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。

トラスコ品番
452-8778
材質
冷延鋼板製(SPCC)
容量(L)
50
板厚(mm)
0.6
内高(mm)
454
外径(mm)
420
内径(mm)
390
外高(mm)
480

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする