冨士電線
消防用電線 HFA(HP)同心撚り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
芯数・導体外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.2
注文コード
78059357
品番
HFA(HP)同心撚り 1.2mmX2C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
種類
難燃ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.2
全長(m)
200
色
灰
シース標準厚さ(mm)
0.9
仕上外径(Φmm)
5.5
概算質量(kg/km)
38
絶縁体外径(mm)
1.8
絶縁体標準厚さ(mm)
0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1000
導体構成(本/mm)
-
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5以下
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表