曜日別特売
スーパーワイド【ワケあり】 マイホイル UACJ製箔 78059576

マイホイル

(38件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(20巻)
幅(cm)
45
注文コード
78059576
品番
スーパーワイド【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

巻数の多い業務用アルミホイルです。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅(cm)
45
長さ(m)
30
厚さ(μm)
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TKG品番
7-1440-0701
TKG品番(2017)
6-1379-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 日常使い
教育・研究機関

厚みがちょうどよい 切るときの刃の切れ方もきれい
ロングセラーの商品なのと、サイズやメートルが選べて重宝している

2025-12-09
用途: パウンドケーキ包装に使用。
その他業種

厚みがあるのが良い。ケーキの包装にアルミ箔にアルコール類を塗って使用する。
密封度が高い。ケーキの風味が、失われにくい。

対象商品 : 33518432
2025-04-02
用途: 料理の型として
サービス業

大判で使いやすいです。リピートしています
厚さに関しては普通です。

2025-07-01
用途: 汚れ防止に使用

汚れ防止の受けとして使用。
サイズが多く選択しやすく重宝してます。

対象商品 : 33518545
2024-09-24
用途: 調理
飲食業

サイズが色々あり調理の際にとても重宝しています。探していたので使いやすいです。

2022-08-19
用途: 耐電圧試験の試験材料梱包に使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

高所作業車の絶縁バケットライナーに耐電圧試験をする際に使用します。貼付けしやすく破れにくいので重宝しています。大量に使うので価格とのバランスも重要です。50m巻きが一番使いやすいです。

対象商品 : 09470684
2022-09-07
用途: マスキング用
株式会社都ローラー工業製造業

作業の中でマスキング用に常時使用させて頂いております。

対象商品 : 33518572
2022-08-29
用途: 生活
製造業

普通のフォイルよりやぶれにくいから、強度必要のばあいにつかえます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする