曜日別特売

クレール 天ぷら敷き紙 100枚入

クレール 天ぷら敷き紙  100枚入 - アサヒ興洋

余分な油を吸収し、カラッとおいしく仕上がります。
純粋パルプを100%使用 安心の日本製です。
たっぷり100枚入りです。

材質
パルプ100%
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×220
内容量
1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82673529-
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする