曜日別特売
TH-109【ワケあり】 特車蝶番 栃木屋 78059829

TH-109【ワケあり】 特車蝶番 栃木屋 78059829
TH-109【ワケあり】 特車蝶番 栃木屋 78059829
TH-109【ワケあり】 特車蝶番 栃木屋 78059829

特車蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
材質/処理
(ヒンジピースA・B)ZDC/Cr(カバー)SUS304/ヘヤライン(シャフト)SUS304/-(ワッシャー)PTFE/白色(六角穴付き止めねじ)SUS/-
注文コード
78059829
品番
TH-109【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)アウトレット
¥3,6982,998

特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。
材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。

材質/処理
(ヒンジピースA・B)ZDC/Cr
(カバー)SUS304/ヘヤライン
(シャフト)SUS304/-
(ワッシャー)PTFE/白色
(六角穴付き止めねじ)SUS/-
用途
トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
475.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09325766
2021-04-11
用途: アンテナの工作
電気・ガス・熱供給・水道業

大型蝶番を探していました。厚み、構造共にしっかりしていて良さそうです。しいて言えば、動くときの音が大きい事です。

対象商品 : 09325757
2018-08-08
用途: 軽トラック後側のアオリに使用

海水を使う為、軽トラックのアオリ蝶番が錆びてしまい何度も溶接しましたが駄目で特車蝶番を付けました。
大きさも丁度良く金額も手ごろな価格で助かりました、これから錆びも気にしなくてすぎそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする