TK-4 トリケード 日動電工 78078257

TK-4 トリケード 日動電工 78078257
TK-4 トリケード 日動電工 78078257
TK-4 トリケード 日動電工 78078257

トリケード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(120個)
内容量1箱(120個)注文コード78078257品番TK-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

軟質樹脂を使用していますので、鳥を傷つけずに追い払えます。ハサミを使わなくても長さの調節が可能です。

種類
4連結
製品質量(g)
110
サイズ(mm)
針高120×幅52×長さ570
材質
ポリエチレン
色
黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする