日動電工
トリケード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
¥69,980
1箱(120個)
¥189,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
78078266
品番
TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
軟質樹脂を使用していますので、鳥を傷つけずに追い払えます。ハサミを使わなくても長さの調節が可能です。
種類
標準
製品質量(g)
413
サイズ(mm)
針高120×幅150×長さ540
材質
ポリエチレン
色
黒色