曜日別特売
G-100 牛革クレスト甲メリヤス 柏田製作所 78078930

※使用例

G-100 牛革クレスト甲メリヤス 柏田製作所 78078930
G-100 牛革クレスト甲メリヤス 柏田製作所 78078930

牛革クレスト甲メリヤス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード78078930品番G-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。
最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。

用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
サイズ
LL
材質
(本体)牛表革、(甲)綿100%、(手首)タックゴム
色
ホワイト+生成り
寸法(高さH×幅W)(mm)
245×115
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする