トーヨー
アルミパーテーション(透明カラーエンビ/アルミ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
連結
単体
連結
質量(kg)
10
12
11
10
9
パネルサイズ(mm)
1200×1380
1200×1630
1500×1380
1200×1380
900×1630
900×1380
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78087120
品番
PAK-45R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
支柱とパネルをはめ込むだけのワンタッチ組立式。支柱が丸タイプの為、自由な角度の連結が可能。取付金具は上下スライド式の為、一本の支柱に多くのパネルを連結する事ができます。
材質
(上部パネル)透明カラーエンビ、(下部パネル)アルミ
厚さ(mm)
(丸ベース)3.2
寸法(mm)
(ベース)390Φ
質量(kg)
10
タイプ
連結
パネルサイズ(mm)
1200×1380
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500