曜日別特売
CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25-BK SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO 78094138

CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25-BK SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO 78094138
CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25-BK SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO 78094138
CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25-BK SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO 78094138
CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25-BK SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO 78094138
CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25-BK SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO 78094138
CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25-BK SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO 78094138
CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25-BK SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO 78094138
CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25-BK SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO 78094138

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78094138
品番
CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25-BK
参考基準価格(税別)¥8,667販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

【Qi2.2対応ワイヤレス充電】
マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、7.5Wの出力に切り替え可能です。
Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。
【半固体系バッテリーセル採用】
本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。
半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。
【出力切替で発熱コントロール】
ワイヤレス出力は7.5W / 25Wの切替が可能。速く充電したい時は25W、発熱を抑えたい時や環境に合わせて使いたい時は7.5Wと、シーンに合わせて、ご自身で充電バランスを選べます。速さだけでなく、安心して使い続けるための選択肢を備えた仕様です。
【10000mAhで最大35W出力対応】
USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大35W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットや一部ノートPCの予備バッテリーとしても幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張まで幅広いシーンや、外出先でスマホもPCも充電したい、移動先や出張なでも活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、容量と出力のバランスを重視したい方に適した仕様です。さらに、1%単位の残量表示で、「あとどれくらい使えるか」が把握しやすい仕様です。細かな残量確認ができることで、モバイルワークや旅行時の安心感にもつながります。
充電時間は使用する充電器・ケーブル・環境により前後します。
【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】
USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 15W+ワイヤレス5Wで使用できます。
【約17mmのアルミ合金ボディ】
本体サイズは約101×70×17mm。バッグやポーチに収まりやすい形状で、10000mAhクラスのワイヤレス対応モデルとして持ち運びやすさにも配慮しました。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。
【完全パススルー充電対応】
本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。
【半固体系の構造と安全制御】
半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。
また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。

出力
5V=3A / 9V=3A /12V=2.91A / 15V=2.33A /
20V=1.75A(Max 35W) / PPS 5-11V=3A(Max 33W)
Qi2.2ワイヤレス出力:Max 25W
USB-C+ワイヤレス出力: 15W(5V=3A)+5W
入力
5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A /
20V=1.5A(Max 30W)
付属品
取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル
仕様
サイクル回数:約400回
寸法(mm)
約101×70×17
ブラック
質量(g)
約225
ポート数
USB-C×1
適合規格
急速充電:PD3.0
バッテリー
バッテリーセル:5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(分)
約140(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
1
充電端子
USB-C
給電端子
USB-C
バッテリー容量(Wh)
37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする