弘進ゴム
ステルクセーフティー SBCOOL-3131
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L(29cm相当)
LL(27cm相当)
4L(29cm相当)
5L(30cm相当)
S(24cm相当)
M(25cm相当)
L(26cm相当)
3L(28cm相当)
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
78095477
品番
B0361AF-4L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
接触冷感裏布&暑熱対策カラーを採用
"耐屈曲性能"に特化した長持ち設計安全長靴
サイズ
4L(29cm相当)
仕様
接触冷感フラットインソール使用
材質
【長靴】天然ゴム・合成ゴム
色
ライトグレー
種類
安全長靴
先芯
鋼製先芯 衝撃:70J,圧迫:10kVに耐える
標準質量(g/片足)
970
機能
接触冷感裏布使用
丈(cm)
32
履口回り(cm)
42