曜日別特売
B0361AF-1L ステルクセーフティー SBCOOL-3131 弘進ゴム 78095520

B0361AF-1L ステルクセーフティー SBCOOL-3131 弘進ゴム 78095520
B0361AF-1L ステルクセーフティー SBCOOL-3131 弘進ゴム 78095520
B0361AF-1L ステルクセーフティー SBCOOL-3131 弘進ゴム 78095520
B0361AF-1L ステルクセーフティー SBCOOL-3131 弘進ゴム 78095520
B0361AF-1L ステルクセーフティー SBCOOL-3131 弘進ゴム 78095520
B0361AF-1L ステルクセーフティー SBCOOL-3131 弘進ゴム 78095520

ステルクセーフティー SBCOOL-3131

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL(26cm相当)
内容量1足注文コード78095520品番B0361AF-1L
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

接触冷感裏布&暑熱対策カラーを採用
"耐屈曲性能"に特化した長持ち設計安全長靴

サイズ
L(26cm相当)
仕様
接触冷感フラットインソール使用
材質
【長靴】天然ゴム・合成ゴム
色
ライトグレー
種類
安全長靴
先芯
鋼製先芯 衝撃:70J,圧迫:10kVに耐える
標準質量(g/片足)
970
機能
接触冷感裏布使用
丈(cm)
32
履口回り(cm)
42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする