曜日別特売
BR103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101655

BR103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101655
BR103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101655
BR103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101655
BR103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101655

座敷ほうき 短柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード78101655品番BR103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厳選されたほうき草から作られている、大変質のよい座敷ほうきです。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。畳・フローリングに。

用途清掃、ホコリ取り材質穂:ホーキ草、柄:竹・樹脂チューブ寸法(mm)W290×D25×H768質量(g)268
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする