曜日別特売

座敷ほうき 短柄

座敷ほうき 短柄 - アズマ工業座敷ほうき 短柄 - アズマ工業座敷ほうき 短柄 - アズマ工業座敷ほうき 短柄 - アズマ工業

厳選されたほうき草から作られている、大変質のよい座敷ほうきです。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。畳・フローリングに。

用途清掃、ホコリ取り材質穂:ホーキ草、柄:竹・樹脂チューブ寸法(mm)W290×D25×H768質量(g)268内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101655BR103
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする