曜日別特売

手編みほうき 匠 短柄

手編みほうき 匠 短柄 - アズマ工業手編みほうき 匠 短柄 - アズマ工業手編みほうき 匠 短柄 - アズマ工業手編みほうき 匠 短柄 - アズマ工業手編みほうき 匠 短柄 - アズマ工業

契約栽培で、専任の農家が丹精込めて作ったほうき草を使用。
その中でも厳選した最上級のほうき草を使っているので、一本一本が絹糸のようにきめ細かく、しなかやでとても掃きやすくなっています
一本一本がきめ細かい穂なので、フローリングの掃き掃除にも適しています。穂の厚みもあり、ホコリも逃さず掃き取ります。

用途清掃、ホコリ取り材質穂:ホーキ草、柄:竹・カシュ―塗寸法(mm)W320×D50×H820質量(g)395内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101707BR121
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする