曜日別特売

手編みほうき 特撰 短柄

手編みほうき 特撰 短柄 - アズマ工業手編みほうき 特撰 短柄 - アズマ工業手編みほうき 特撰 短柄 - アズマ工業手編みほうき 特撰 短柄 - アズマ工業手編みほうき 特撰 短柄 - アズマ工業

軽くて短柄タイプの手編みほうきです。畳を傷めにくい天然の厳選素材を使用しています。
毛先を斜めにカットしているので床に当たりやすく、小さなゴミもしっかり掃くことができます。

用途清掃、ホコリ取り材質穂:ホーキ草、柄:竹・カシュ―塗寸法(mm)W300×D50×H780質量(g)320内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101890BR112
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする