曜日別特売
BR121 手編みほうき 匠 短柄 アズマ工業 78101707

 

BR121 手編みほうき 匠 短柄 アズマ工業 78101707
BR121 手編みほうき 匠 短柄 アズマ工業 78101707
BR121 手編みほうき 匠 短柄 アズマ工業 78101707
BR121 手編みほうき 匠 短柄 アズマ工業 78101707
BR121 手編みほうき 匠 短柄 アズマ工業 78101707

手編みほうき 匠 短柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード78101707品番BR121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

契約栽培で、専任の農家が丹精込めて作ったほうき草を使用。
その中でも厳選した最上級のほうき草を使っているので、一本一本が絹糸のようにきめ細かく、しなかやでとても掃きやすくなっています
一本一本がきめ細かい穂なので、フローリングの掃き掃除にも適しています。穂の厚みもあり、ホコリも逃さず掃き取ります。

用途清掃、ホコリ取り材質穂:ホーキ草、柄:竹・カシュ―塗寸法(mm)W320×D50×H820質量(g)395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする