曜日別特売
BR112 手編みほうき 特撰 短柄 アズマ工業 78101890

 

BR112 手編みほうき 特撰 短柄 アズマ工業 78101890
BR112 手編みほうき 特撰 短柄 アズマ工業 78101890
BR112 手編みほうき 特撰 短柄 アズマ工業 78101890
BR112 手編みほうき 特撰 短柄 アズマ工業 78101890
BR112 手編みほうき 特撰 短柄 アズマ工業 78101890

手編みほうき 特撰 短柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード78101890品番BR112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽くて短柄タイプの手編みほうきです。畳を傷めにくい天然の厳選素材を使用しています。
毛先を斜めにカットしているので床に当たりやすく、小さなゴミもしっかり掃くことができます。

用途清掃、ホコリ取り材質穂:ホーキ草、柄:竹・カシュ―塗寸法(mm)W300×D50×H780質量(g)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする