曜日別特売
ブラック【ワケあり】 ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ) 78107761

ブラック【ワケあり】 ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ) 78107761
ブラック【ワケあり】 ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ) 78107761
ブラック【ワケあり】 ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ) 78107761
ブラック【ワケあり】 ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ) 78107761
ブラック【ワケあり】 ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ) 78107761
ブラック【ワケあり】 ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ) 78107761
ブラック【ワケあり】 ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ) 78107761
ブラック【ワケあり】 ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ) 78107761

ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1着ブラック注文コード78107761品番ブラック【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98017,980

従来のシマノのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして軽量化に成功。
釣りを楽しむときは、ライフジャケットの装着がマスト。
ただし、大きくてかさばるライフジャケットは、キャスティングの邪魔になったり、狭い船上ですれ違う際に邪魔になることから、装着を敬遠されているのは事実。
従来のシマノのコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして重量は100gの軽量化に成功。ウエスト幅は、70~100cmと余裕があり、真冬でも防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できるのがポイント。
背面に装着することでキャスティングの邪魔にもならず、コンパクトなど狭い場所でもらくらくすれ違いも可能。
釣りの動きの自由を制限しない新しいライフジャケットの登場は、多くの釣り人に安全な釣り環境を提供する。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ブラックサイズFREE
関連資料:(44.74MB)
注意
※国土交通省型式承認品の「TypeA」該当製品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする