曜日別特売
RC-10ZWA(K) 真空圧力IH炊飯器 東芝 78115899

RC-10ZWA(K) 真空圧力IH炊飯器 東芝 78115899
RC-10ZWA(K) 真空圧力IH炊飯器 東芝 78115899
RC-10ZWA(K) 真空圧力IH炊飯器 東芝 78115899

真空圧力IH炊飯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78115899
品番
RC-10ZWA(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ふきこぼれる寸前の温度で加熱を続ける"連続加熱"が実現。連続した加熱と大火力でお米の芯までしっかり熱を伝え、ふっくら粒立つごはんに炊き上げます。
炊きから蒸らしまで、昔ながらのかまど炊きのように火力を調節。東芝独自の真空技術と大火力の熱対流により、お米が本来持っている甘みを引き出しながら、ハリとツヤのあるごはんを炊き上げます。
搭載している真空ポンプで内釜の中を真空にし、圧力差でお米の芯までたっぷり吸水させます。しっかり水を吸ったお米は内部まで熱が伝わりα化が促進。ごはんの甘みを引き出します。
急激な温度変化によるお米の割れを防ぐため、加熱をせずに真空で芯まで吸水。さらに、加熱をしながら追加で真空にすることで水の空気も抜きます。それにより、加熱時の泡が小さくなり、泡とお米同士がぶつかる衝撃をやわらげて、お米の表面が傷つくのを防ぎ、ハリとツヤのある炊き上がりを実現。

消費電力量(Wh)
1回当たりの炊飯時:(目安)178.0(エコ炊飯)、200.9(匠炊き ふつう)
※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
付属品
しゃもじ(自立式)、軽量カップ
寸法(mm)
W253×D328×H246(ふた開け時441)
質量(kg)
約6.2
容量
最大炊飯量(合):5.5(1L)
消費電力(W)
1450
対応
(内釜)備長炭かまど丸釜(鍛造):釜厚さ:7mm、丸底60°、コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート、コーティング内面:ダイヤモンドチタンコート、釜底WAVE:14本
機能
メニュー:おススメ炊飯コース:極匠(ごくじょう)コース、食感炊き分け:「匠炊き」炊き分け5通り、銘柄炊き分け:71銘柄、早炊きコース:そくうま、出荷時コース:エコ炊飯、その他コース:お粥/炊込み/少量/お弁当/冷凍ごはん/うるつや古米/蒸気セーブ
コントロール
気圧:真空、圧力1.2気圧(圧力可変)
年間消費電力量(kWh/年)
87.7kWh/年 区分:B
省エネ基準達成率(%)
100(エコ炊飯)(目標年度2008)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする