ACCOV001 MAX交換用プロテクティブレンズ GoPro 78142499

MAX交換用プロテクティブレンズACCOV001

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
78142499
品番
ACCOV001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

MAX用のレンズ保護カバー4枚入り

幅(mm)
32
質量(kg)
0.02
高さ(mm)
32
奥行(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする